PP製投込みバスケット 61-655-27シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84403937 品番 61-810-33-1
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,359
販売価格(税別)
6,690

PP製バスケットは汚れても水洗いOK! スタンドは上下反転させると高さを変えた2WAYでの使用が可能
スタッキングして収納できます。
PP製バスケットは汚れても水洗いOK!。※食品を直に陳列する際は、耐油紙などを下に敷いてください。※火気の近くに置かないでください。※洗浄回数、洗剤の種類、濃度などによっては製品の変色、劣化が生じる場合があります。※発注時期により若干の色ブレが生じる場合があります。※バスケットは手編みのため±5mmの誤差が発生する恐れがあります。

仕様●素材:ポリプロピレン●サイズ:直径38×高さ32cm、取っ手高さ/11cm●耐荷重:5kg●※高さは持ち手を含みません。 アズワン品番68-0588-72
注意
●※高さは持ち手を含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする