滅菌用ラップSK ヘビー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(150枚) 注文コード 84404120 品番 -
参考基準価格(税別)¥20,640 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

SMMS製の滅菌ラップ材です。
レギュラータイプとヘビータイプの2種類で色を分けていますので、梱包物の識別が容易にできます。

仕様●サイズ(mm):900×900●対応重量(kg):6●入数:1ケース(150枚入)●材質:SMMS不織布●EOG・オートクレーブ・プラズマ滅菌可 アズワン品番66-0016-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする