高田ベッド製作所
高田ベッド製作所の 施設用家具・備品
高田ベッド製作所の チェア 施設用
高田ベッド製作所の リクライニングチェア 施設用
電動トリス TB-1626シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
66-0018-38
注文コード
84404199
品番
TB-1626
参考基準価格(税別)
¥380,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
スリーモーター採用でコンパクト設計の電動式ベッドです。
高さ調節はフットスイッチ、背脚角度調節は手元スイッチで操作可能です。
アームレストを標準装備しています。
仕様
●カラー:白●幅×奥行×高さ(mm)※:600×1700×520〜770●★入数:1個●材質:フレーム/スチール製(粉体塗装)、クッション/ウレタンフォーム・合板、表皮/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー張り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃)●クッション厚:70mm●角度調節:背部/0〜85°、脚部/0〜-90°●椅子時:奥行/860mm、全高1260mm●重量:約72kg●※上記の幅にアームレストの幅(約90mm×2)は含まれていません。
アズワン品番
66-0018-38
注意
●※上記の幅にアームレストの幅(約90mm×2)は含まれていません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000