仕様●カラー:メディブルー●幅×奥行×高さ(mm)※:600×1700×520〜770●★入数:1個●材質:フレーム/スチール製(粉体塗装)、クッション/ウレタンフォーム・合板、表皮/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー張り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃)●クッション厚:70mm●角度調節:背部/0〜85°、脚部/0〜-90°●椅子時:奥行/860mm、全高1260mm●重量:約72kg●※上記の幅にアームレストの幅(約90mm×2)は含まれていません。
アズワン品番66-0018-44