電動トリス TB-1626シリーズ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番66-0018-42 注文コード84404217 品番TB-1626
参考基準価格(税別)¥380,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品はアズワン品番など9種類から選べます 他の種類を見る

スリーモーター採用でコンパクト設計の電動式ベッドです。
高さ調節はフットスイッチ、背脚角度調節は手元スイッチで操作可能です。
アームレストを標準装備しています。

仕様●カラー:メディブルー●幅×奥行×高さ(mm)※:500×1700×520〜770●★入数:1個●材質:フレーム/スチール製(粉体塗装)、クッション/ウレタンフォーム・合板、表皮/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー張り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃)●クッション厚:70mm●角度調節:背部/0〜85°、脚部/0〜-90°●椅子時:奥行/860mm、全高1260mm●重量:約72kg●※上記の幅にアームレストの幅(約90mm×2)は含まれていません。 アズワン品番66-0018-42
注意
●※上記の幅にアームレストの幅(約90mm×2)は含まれていません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする