エクシール
精密部品仮固定用シート ゲルベース(R)シート GS00シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
84404890
品番
GS00-17010
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
積載面には粘着剤を使用していないので部品に糊移りしません。
お手持ちのトレイにシートを貼り付けて使用できます。
表面に凹凸があり、真空装置を使わずピックアップが可能です。
仕様
●表面抵抗値(Ω):10^9●厚さ:1.0mm●サイズ:240×240mm●製品構造:アクリル系粘着剤・PET基材・アクリル系粘着剤・半導電のゲルの積層●色:あめ色●ノンシリコーン
アズワン品番
66-0025-01