CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の AV家電
CHINO(チノー)の オーディオ
CHINO(チノー)の ボイスレコーダー/ICレコーダー
Webレコーダ H100×W60×D120mm SCシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84405434
品番
SC5000-NNN
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
接続された機器の入出力データを集録し、Webブラウザでデータのモニタリングができるレコーダです。
接続機器の設定やデータ監視が特別なアプリケーションソフトなしで行えます。
仕様
●サイズ:H100mm×W60mm×D120mm●通信種類:イーサネット、RS-485●測定点数:120点●内部メモリー:容量8GB●最大消費電力:6W●質量:約350g
アズワン品番
67-2982-26