デジタル指示調節計 H96×W96×D147mm DBシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●制御アルゴリズム:PID制御●調節モード(第二出力):なし●アンチリセット:上限・・・0.0〜100.0%●ワインドアップ:下限・・・-100.0〜0.0%●調節モード(第一出力):SSR駆動パルス形PID式 注文コード84405599 品番DB1050B000-G0A
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ロングセラーモデルであった旧DB1000シリーズの機能を引き継いだ新DB1000シリーズです。
精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。

精度
(基準点補償)K、E、J、T、N、PlatinelU・・・±0.5℃または±20μV相当値のいずれか大きいほう
その他:±1.0℃または±40μV相当値のいずれか大きいほう
仕様●制御アルゴリズム:PID制御●調節モード(第二出力):なし●アンチリセット:上限・・・0.0〜100.0%●ワインドアップ:下限・・・-100.0〜0.0%●調節モード(第一出力):SSR駆動パルス形PID式 材質難燃性ポリカーボネート グレー 取付パネル埋込 質量(g)約450 入力種類フルマルチレンジ 出力電圧(V)ON電圧:12DC±20%、OFF電圧:0.8DC以下 定格電源電圧100-240V AC、50/60Hz 使用周囲温度(℃)-10〜50 直流電圧±10mV、±20mV、±50mV、±100mV、±5V、±10V 負荷抵抗- サンプリング周期約0.1秒 精度定格入力スパンの±0.1%±1digit 熱電対B、R、S、K、E、J、Tなど 設定値(調節)PID8種 P:0〜999.9%(0の場合は2位置式動作)、I:0〜9999秒(0の時、積分動作なし)、 D:0〜9999秒 出力信号オンオフパルス電圧信号 直流電流(mA)20 最大消費電力(VA)15 サイズ(mm)H96×W96×D147 アズワン品番67-2982-43 表示素子第1表示部:LED、第2表示部:LCD(バックライト付)108×24ドット 接点容量- 抵抗体(測温)Pt100、JPt100など 使用湿度範囲(%RH)10〜90 警報出力点数(点)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする