デジタル指示調節計 DBシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●サイズ:H96mm×W48mm×D73mm●質量:約150g●定格電源電圧:100-240V AC、50/60Hz●最大消費電力:6VA●入力種類:熱電対、測温抵抗体、直流電圧●調節出力(1出力):オンオフサーボ形●制御アルゴリズム:PID制御 注文コード84405617 品番DB65120000-00A
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

DB600シリーズはDB1000シリーズの機能を絞り込み、通常必要な機能を持ちながらよりお求めやすい価格を実現したデジタル指示調節計です。
DB600シリーズは、表示精度±0.1%、制御周期0.1秒のデジタル指示調節計です。
表示部は広視野角で明るい大形液晶を採用し、見やすく分かりやすい表示にしました。
制御方式は対象に合わせてPID制御、またはメーカー独自のZ制御アルゴリズムから選択できます。
形状は使用現場に合わせて3サイズが用意され、奥行きは従来品に比べ短くなっています。

仕様●サイズ:H96mm×W48mm×D73mm●質量:約150g●定格電源電圧:100-240V AC、50/60Hz●最大消費電力:6VA●入力種類:熱電対、測温抵抗体、直流電圧●調節出力(1出力):オンオフサーボ形●制御アルゴリズム:PID制御 アズワン品番67-2982-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする