曜日別特売
KP1020C000-G0A デジタルプログラム調節計 H96×W96×D127mm KPシリーズ CHINO(チノー) 84405705

KP1020C000-G0A デジタルプログラム調節計 H96×W96×D127mm KPシリーズ CHINO(チノー) 84405705
KP1020C000-G0A デジタルプログラム調節計 H96×W96×D127mm KPシリーズ CHINO(チノー) 84405705

デジタルプログラム調節計 H96×W96×D127mm KPシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1台仕様●サイズ:H96mm×W96mm×D127mm●質量:約450g●定格電源電圧:100-240V AC、50/60Hz●最大消費電力:15VA●入力種類:マルチレンジ●調節モード(第1出力):オンオフサーボ形(標準負荷仕様)注文コード84405705品番KP1020C000-G0A
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ロングセラーモデルであった旧KP1000の機能を引き継いだ新KP1000シリーズです。
精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズでプログラム温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。

仕様●サイズ:H96mm×W96mm×D127mm●質量:約450g●定格電源電圧:100-240V AC、50/60Hz●最大消費電力:15VA●入力種類:マルチレンジ●調節モード(第1出力):オンオフサーボ形(標準負荷仕様)アズワン品番67-2982-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする