デジタルプログラム調節計 H96×W96×D127mm KPシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●サイズ:H96mm×W96mm×D127mm●質量:約450g●定格電源電圧:100-240V AC、50/60Hz●最大消費電力:15VA●入力種類:マルチレンジ●調節モード(第1出力):電圧出力形 注文コード84405714 品番KP1060C000-G0A
参考基準価格(税別)¥143,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ロングセラーモデルであった旧KP1000の機能を引き継いだ新KP1000シリーズです。
精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズでプログラム温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。

仕様●サイズ:H96mm×W96mm×D127mm●質量:約450g●定格電源電圧:100-240V AC、50/60Hz●最大消費電力:15VA●入力種類:マルチレンジ●調節モード(第1出力):電圧出力形 アズワン品番67-2982-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする