PCWorth バーコードスキャナ(RS232C) F560-GVR/RSPS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様●仕様:USBインタフェース●色:アイボリホワイト●電源:USBから供給●サイズ:165.0mm(L)×64.7mm(W)×38.7mm(D)●重量:約106g(ケーブル除く)●ケーブル長:2.0m●耐久性:1.5mからコンクリートに自然落下後、正常に動作●読取バーコード:JAN/EAN/UPC(with Addon)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(Code 2 of 5、Industrial 2 of 5、Discreat 2 of 5)、Matrix 2 of 5、Codabar(NW-7)、Code39、Full ASCII Code39、Code128、GS1-128、ISBT128、GS1 Databar(RSS)、Code11、Code32、Code93、IATA、HIBC、MSI/Plessey、UK/Plessey、Telepen、他 注文コード84405809 品番F560-GSR/USB/IW
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

F560は、リニアイメージング技術とファジースキャン技術により卓越した読取性能を実現しています。
従来のF468に比べ、読取距離と読取速度を20%以上向上させると共に、読取操作性を改善しました。
また、GS1 Databarに対応していますので、小売、物流、医療、オフィスなど、様々な分野でご使用頂けます。

仕様●仕様:USBインタフェース●色:アイボリホワイト●電源:USBから供給●サイズ:165.0mm(L)×64.7mm(W)×38.7mm(D)●重量:約106g(ケーブル除く)●ケーブル長:2.0m●耐久性:1.5mからコンクリートに自然落下後、正常に動作●読取バーコード:JAN/EAN/UPC(with Addon)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(Code 2 of 5、Industrial 2 of 5、Discreat 2 of 5)、Matrix 2 of 5、Codabar(NW-7)、Code39、Full ASCII Code39、Code128、GS1-128、ISBT128、GS1 Databar(RSS)、Code11、Code32、Code93、IATA、HIBC、MSI/Plessey、UK/Plessey、Telepen、他 アズワン品番67-2983-20
注意
※本機種はバイブレーション搭載モデルとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする