バーコードスキャナ F680-GSRシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様●仕様:USBインタフェース●色:アイボリホワイト●電源:USBから供給●サイズ:165.0mm(L)×64.7mm(W)×38.7mm(D)●重量:約106g(ケーブル除く)●ケーブル長:2.0m●耐久性:1.8mからコンクリートに10回自然落下後、正常に動作●読取バーコード:JAN/EAN/UPC(with Addon)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(Code 2 of 5、Industrial 2 of 5、Discreat 2 of 5)、Matrix 2 of 5、Codabar(NW-7)、Code39、Full ASCII Code39、Code128、GS1-128、ISBT128、GS1 Databar(RSS)、Code11、Code32、Code93、IATA、HIBC、MSI/Plessey、UK/Plessey、Telepen、他 注文コード84405827 品番F680-GSR/USB
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

レーザスキャナを越える読取を提供する次世代バーコードリーダーです。
耐久性に優れています。

仕様●仕様:USBインタフェース●色:アイボリホワイト●電源:USBから供給●サイズ:165.0mm(L)×64.7mm(W)×38.7mm(D)●重量:約106g(ケーブル除く)●ケーブル長:2.0m●耐久性:1.8mからコンクリートに10回自然落下後、正常に動作●読取バーコード:JAN/EAN/UPC(with Addon)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(Code 2 of 5、Industrial 2 of 5、Discreat 2 of 5)、Matrix 2 of 5、Codabar(NW-7)、Code39、Full ASCII Code39、Code128、GS1-128、ISBT128、GS1 Databar(RSS)、Code11、Code32、Code93、IATA、HIBC、MSI/Plessey、UK/Plessey、Telepen、他 アズワン品番67-2983-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする