曜日別特売
S680-ISR/USB 2次元プレゼンテーションスキャナ S680-ISRシリーズ PCWorth 84405906

2次元プレゼンテーションスキャナ S680-ISRシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1式仕様●仕様:USBインタフェース●色:アイボリホワイト●電源:USBから供給●サイズ:90.4 mm(L)× 90.1 mm(W)× 148.5mm(H)●重量:約150g(ケーブル除く)●ケーブル長:2.0m●読取バーコード:JAN/EAN/UPC(with Addon)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(Code 2 of 5、Industrial 2 of 5、Discreat 2 of 5)、Matrix 2 of 5、Codabar(NW-7)、Code39、Full ASCII Code39、Code128、GS1-128、ISBT128、GS1 Databar(RSS)、Code11、Code32、Code93、IATA、HIBC、MSI/Plessey、UK/Plessey、Telepen、他●読取2次元シンボル:QRCode、Micro QRCode、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、Code49、Code16K、MaxiCode、AztecCode注文コード84405906品番S680-ISR/USB
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ハンドフリー読取とハンドヘルド読取ができるプレゼンテーションスキャナです。
高解像度イメージセンサと最新のFuzzyScanイメージング技術により、高い分解能、広い読取範囲、早い移動読取を実現しています。

仕様●仕様:USBインタフェース●色:アイボリホワイト●電源:USBから供給●サイズ:90.4 mm(L)× 90.1 mm(W)× 148.5mm(H)●重量:約150g(ケーブル除く)●ケーブル長:2.0m●読取バーコード:JAN/EAN/UPC(with Addon)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(Code 2 of 5、Industrial 2 of 5、Discreat 2 of 5)、Matrix 2 of 5、Codabar(NW-7)、Code39、Full ASCII Code39、Code128、GS1-128、ISBT128、GS1 Databar(RSS)、Code11、Code32、Code93、IATA、HIBC、MSI/Plessey、UK/Plessey、Telepen、他●読取2次元シンボル:QRCode、Micro QRCode、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、Code49、Code16K、MaxiCode、AztecCodeアズワン品番67-2983-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする