カッター付きレシートプリンター USB+シリアル CT-S281UUSJシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84406405 品番 CT-S281UUSJ-BK-PX
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ペーパードロップイン機構
用紙のセットが簡単で、らくらく用紙交換
ブラックセンサー付きモデルをラインナップ
Androidに対応したSDKを無償提供
コンパクト、軽量設計により簡単設置
ミニサイズながらオートカッターを搭載
二次元コードPDF417、QRCodeを標準搭載

仕様●印字方式ラインサーマルドット印字方式●印字幅(総ドット数)48mm/384ドット●ドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)●最大印字速度80mm/秒(640dots/秒)●印刷条件:印字率12.5%、印字濃度100%●行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能●用紙サーマルロール紙:58mm●用紙径:最大Φ83mm●用紙厚:0.059〜0.1mm●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁(24×24ドット)漢字フォントC:24桁(16×16ドット)●文字寸法:フォントA/1.5×3mm、フォントB/1.13×3mm、フォントC/1×2mm、漢字フォントA/3×3mm、漢字フォントC/2×2mm●文字種類:英数字、国際文字、PC437/850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●ユーザーメモリー:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93、PDF417、QR CODE●インターフェース:USB、シリアル(RS-232C)●インプットバッファ:4k or 45バイト●電源電圧定格入力:AC 100〜240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダ プター使用せずDC電源入力時です)●使用環境●▼動作環境(温度・湿度):5〜45℃・10〜85%RH(結露なきこと)●▼保存環境(温度・湿度):-20〜60℃・10〜90%RH(結露なきこと)●質量本体:約630g●外形寸法:106(W)×180(D)×105(H)mm●信頼性プリントヘッド寿命:耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)●耐摩耗性:50km(常温、常湿、指定推奨紙)●適合規格:VCCIクラス B、UL、C-UL、FCCクラス B、CEマーキング●ユーティリティーソフトウエアー:Printer Customization、POS Printer UtilityドライバーWindows、OPOS、POS for.NET、Java POS、Linux、CUPS●付属品:ACコード×1個、ACアダプター×1個、サーマルロールペーパーお試し用×1巻、クイックスタートガイド、USBケーブルクランプ×1個、オペレーションパネルシート(壁掛用)×1枚 アズワン品番67-2986-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする