発達支援サポート用品 姿勢保持用品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 84406859 品番 5100202
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

車椅子使用児童に使用すると重みにより座位姿勢が取りやすい効果が期待されます。
首への適度な圧力が刺激となり気持ちを落ち着ける効果が期待されます。多動の傾向のある児童には首への刺激によりリラックス効果を与え気持ちを落ち着かせます。

仕様●サイズ:長さ50〜60cm●重さ:約500g●材質:中身/プラスチックペレット、表面/ポリエステル●セット内容:1個入 アズワン品番67-2992-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする