アズワン
アズワンの 土農具
アズワンの スコップ
ショベル 樹脂製/折畳式 200×320mm EA650BG-20シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84407017
品番
EA650BG-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
折りたためて持ち運びに便利です。
車に、アウトドアに便利です。
レバーで固定ロックできます。
仕様
●材質: ポリエチレン●先端サイズ: 220×320mm●折りたたみ時サイズ: 270×400×50(W)mm●重量:860g
アズワン品番
67-2996-69