Dino-lite R&D LWD 研究開発 セット DIAMシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)LWD●▼サイズ:直径:32×高さ:105(mm)●▼重量:104g●▼対応OS:Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降●▼電源:USBバスパワー●▼インターフェース:USB2.0●▼付属品:本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド●▼解像度:2592×1944、約500万画素●▼フレームレート:30fps●▼センサー:5M pixels 、1/4 インチ CMOS●▼露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●▼倍率:約10 〜 220 倍●▼適応確認済規格:CE, FCC, ROHS●▼その他:白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。●▼パッケージサイズ:幅163×奥行き163×高さ60 (mm)●▼重量(パッケージ含む):329g●▼保証期間:1年間●Dino-Liteシリーズ用精密スタンドRK10●▼サイズ(幅×高さ×奥行き):150×200×220(mm)●▼重量:1028g●付属品:台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ネジ4本、六角レンチ、ケーブルバンド●▼パッケージサイズ:幅292×奥行き165×高さ85 (mm)●▼重量(パッケージ含む):1274g●▼保証期間:1年間●Dino-Lite精密スタンドRK10用延長アーム●▼サイズ(幅×高さ×奥行き):40×150×13(mm)●▼重量:80g●付属品:アーム、ネジ1個●▼パッケージサイズ:幅95×奥行き38×高さ140 (mm)●▼重量(パッケージ含む):112g●▼保証期間:6ケ月●Dino-Lite精密スタンドRK10用垂直アーム●▼サイズ(幅×高さ×奥行き):70×160×13(mm)●▼重量:120g●▼付属品:本体のみ●▼パッケージサイズ:幅180×奥行き107×高さ44 (mm)●▼重量(パッケージ含む):176g●▼保証期間:6ケ月 注文コード84407060 品番DIAM7915MZTLSP
参考基準価格(税別)¥162,730 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

シリーズ最高峰モデルDino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)LWDと、精密スタンドRK10とアクセサリー類一式のフルセット

仕様●Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)LWD●▼サイズ:直径:32×高さ:105(mm)●▼重量:104g●▼対応OS:Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降●▼電源:USBバスパワー●▼インターフェース:USB2.0●▼付属品:本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド●▼解像度:2592×1944、約500万画素●▼フレームレート:30fps●▼センサー:5M pixels 、1/4 インチ CMOS●▼露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●▼倍率:約10 〜 220 倍●▼適応確認済規格:CE, FCC, ROHS●▼その他:白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。●▼パッケージサイズ:幅163×奥行き163×高さ60 (mm)●▼重量(パッケージ含む):329g●▼保証期間:1年間●Dino-Liteシリーズ用精密スタンドRK10●▼サイズ(幅×高さ×奥行き):150×200×220(mm)●▼重量:1028g●付属品:台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ネジ4本、六角レンチ、ケーブルバンド●▼パッケージサイズ:幅292×奥行き165×高さ85 (mm)●▼重量(パッケージ含む):1274g●▼保証期間:1年間●Dino-Lite精密スタンドRK10用延長アーム●▼サイズ(幅×高さ×奥行き):40×150×13(mm)●▼重量:80g●付属品:アーム、ネジ1個●▼パッケージサイズ:幅95×奥行き38×高さ140 (mm)●▼重量(パッケージ含む):112g●▼保証期間:6ケ月●Dino-Lite精密スタンドRK10用垂直アーム●▼サイズ(幅×高さ×奥行き):70×160×13(mm)●▼重量:120g●▼付属品:本体のみ●▼パッケージサイズ:幅180×奥行き107×高さ44 (mm)●▼重量(パッケージ含む):176g●▼保証期間:6ケ月 アズワン品番67-3000-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする