ゆか傷防止マット TC101シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●寸法:760mm×730mm●厚さ:1.8mm●色:半透明 注文コード84407270 品番TC101-L
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐衝撃性・・・硬質塩ビの約20倍、アクリルの約30倍の衝撃強度!
床暖房にも対応・・・使用可能室温範囲:-40℃〜125℃ 酷暑や極寒の過酷な環境下でも変形や破損の恐れがありません。
安心の難燃性・・・優れた難燃性で燃え広がりにくいので、安心して使えます。

仕様●寸法:760mm×730mm●厚さ:1.8mm●色:半透明 アズワン品番67-3004-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする