調色用カップ 1L容器のみ

(33件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード84410777 品番MCC-100
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

調色用カップ(1Lタイプ)セットの交換用カップです。
※容器のみです。

材質ポリエチレン 容量(L)1 用途塗料調合用途に 目盛(mL)100 内径×高さH(Φmm×mm)110×140
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-02
用途:
塗料の調色に

他メーカーと比べると少し薄い感じがするが、十分使える。コスパ良い。是非、2L用・3L用も作ってください!!

2026-01-28
用途:
塗料の調色時
トータルカーファクトリーエムズ 様

使い捨てとして使用しましたが、ちょっと柔らかすぎて扱いに気を使います。

2025-11-16
用途:
塗装作業
TKMサービス 様 (サービス業)

今まで使用していたものと変わらなく使えるので良かったです。
消耗品なので低価格で大変助かります。

対象商品:
84410777
2025-10-11
用途:
塗装作業
woodworks 季の木 様

2回目の購入ですが、とてもリーズナブルで助かっています!

2025-05-12
用途:
塗料の色合わせ
サービス業

近所のホームセンターで販売していたものが、在庫が長すぎて経年劣化しているものを販売しているので切れたり穴が空いたり困っていました。

あまり経費をかけたくなかったので助かりました。

2025-03-11
用途:
塗装時
サービス業

カップの中には粉が入ってますがきれいにしてからの使用です

対象商品:
84410777
2024-10-15
用途:
塗装作業
有限会社宮本自動車商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

値段も安くて、量も入ってるので、注文しました。
ちょっとペラペラで薄い感じがしますが、使用には問題ありません。あと袋に入っていて、下の方が結構フニャフニャグシャグシャになってました。それがなかったら完璧な商品だと思います。

対象商品:
84410777
2024-02-15
用途:
塗料の希釈に使用
製造業

カップがビニール袋に入り、紙箱に入っていました。材料から考えると紙の外箱がなくてもよいと感じます。モノタロウでの倉庫管理に問題なければ包装の簡易化を期待します。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ヨトリヤマの調色セットに合いますか。
回答:
適合につきましては可否データがなくわかりかねます。

下記のようなセット品もございます。
...................
注文コード84410768
モノタロウ 調色用カップ(1Lタイプ)セット 品番 MCS-100
https://www.monotaro.com/p/8441/0768/
...................
2024-05-17
質問:
ウレタン塗料を入れて使用したいのですが特に問題はないでしょうか。
回答:
長期的な保存はできません。
一日の作業ごとに取り替えてください。
2024-05-17

「調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする