1800×450×700 会議テーブル スタッキング モノタロウ 84410822 1800×450×700 会議テーブル スタッキング モノタロウ 84410822 1800×450×700 会議テーブル スタッキング モノタロウ 84410822 1800×450×700 会議テーブル スタッキング モノタロウ 84410822 1800×450×700 会議テーブル スタッキング モノタロウ 84410822 1800×450×700 会議テーブル スタッキング モノタロウ 84410822

会議テーブル スタッキング

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84410822 品番 1800×450×700
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

折りたたみ式なので使用しない時はスペースを取らず収納できます。
便利な棚付きです。

チーク 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×450×700 質量(kg)24.5 用途会議テーブルとして 寸法(mm)1800×450×700 耐荷重(kg)30 網棚寸法(奥行D×幅W)(mm)270×1610 棚板間隔(mm)天板内側の棚の高さ:95 材質(天板)メラミン 天板厚さ(mm)24 材質(脚)鉄(焼付塗装) パネルなし
取扱説明書:(2.2MB)
注意
※折りたたむ際、手や足を挟まれないよう十分注意してください。
※テーブルの上に座ったり立ったりはしないでください。
※移動する際は、引きずったまま移動しないでください。
※直射日光やストーブの熱が直接当たる場所や、湿気・乾燥の著しい場所、火の側では使わないでください。
※テーブルの上に30kg以上の物を置かないでください。30kg以下でも点荷重がかかる物は乗せないでください。破損、変形、落下して怪我をする恐れがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
打合せなどで使用するために
運輸・通信業

組み立てもさほど難しくなく一人で出来ました。普通に良い商品です。

対象商品:
84410838
2025-06-04
用途:
会議
武石町2丁目町内会 様 (その他業種)

ありがとうございます、組み立てに時間がかかった。配送がスムーズだった。

2025-04-14
用途:
説明会用の机
教育・研究機関

折りたためるし、キャスターもついているので、使わないときコンパクトに収納できるのがとてもよい。

対象商品:
84410822
2024-04-30
用途:
ミーティング用に購入しました。
サービス業

天板の柄も、木目調でとても落ち着いた感じで、ミーティング時の違和感もありませんでした。使わないときは、折りたたみ隅へ移動していますので部屋の

対象商品:
84410822
2023-12-17
用途:
町内会の会議テーブル
サービス業

JPロジの運送業者さんが丁寧親切に対応して下さいました。

対象商品:
84410838
2022-12-01
用途:
福祉施設での授産作業
医療・福祉・介護関連業

組み立てを自分で行わなければならなかったが、簡単井組み立てられて、特に苦にならなかった。

対象商品:
84410822
2022-07-12
用途:
会議用に使用
市営東七松団地自治会 様 (その他業種)

現在のテーブルは重く出し入れが大変です スタッテングテーブルを購入したおかげで出し入れが楽になりました。

対象商品:
84410822
2023-03-20
用途:
会議机に使用、会議以外は倉庫に保管。
その他業種

数台まとめて移動時に転倒しやすく、天板が薄いので転倒した机でなく、倒れかかられた机の天板に大きな穴が開いてしまいます。1月に36台を購入し、現在4台が天板に穴が開いている状態です。軽量化のためなのか、重心の位置がおかしいのと、天板の強度が足りないとおもわれます。値段につられました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする