曜日別特売
- 12インチシリコンウェハ 研究用 100 両面ミラーDF品 アズワン 84411296

12インチシリコンウェハ 研究用 100 両面ミラーDF品

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1箱(25枚)
アズワン品番67-3009-40
内容量1箱(25枚)注文コード84411296品番-
参考基準価格(税別)¥299,000販売価格(税込)¥327,800
販売価格(税別)
298,000

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様●サイズ:12インチシリコンウェハ●熱酸化膜膜厚み:300nm±10%●直径(mm):300.0±0.2●ウェハー厚(μm):775±25●製造方法:CZ法●導電型:P型●面方位:100●Notch方位:110●抵抗値(Ω・cm):1~100●V Notch●面状態:ミラー/ミラー●パーティクル:≧0.2μm,≦50個(成膜前)●TTV(μm):≦10●数量:25枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。アズワン品番67-3009-40
注意
●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする