ドラム缶用台車 DC-600シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84412048 品番 DC-600N
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥113,300
販売価格(税別)
103,000

耐荷重300kgまで耐えられます。
耐食性、耐水性に優れた、オールステンレス(SUS304)を使用しています。
食品会社や製薬会社等の錆や腐食をきらう環境での使用に適しています。
溶接構造なので堅牢です。
積み重ねる事が出来ます。
キャスターSUS304ストッパー付き2か所。

仕様●サイズ:600×164mm●重量:6.3kg●本体材質:SUS304●車輪材質:ナイロン●均等耐荷重:300kg アズワン品番67-3017-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする