- 4インチSICウェハ 研究用 アズワン 84412206

4インチSICウェハ 研究用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)
アズワン品番67-3018-22
内容量1箱(10枚)注文コード84412206品番-
参考基準価格(税別)¥497,000販売価格(税込)¥546,699
販売価格(税別)
496,999

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。

仕様●グレード:Dummy●タイプ:4H●Surface orientation error:<11-20>4±0.15°●ドーパント:n-type●抵抗率:0.015~0.025Ω●直径:99.5~100mm●厚み:350±25μm●1次オリフラ:[1-100]±5°●1次オリフラ長さ:32.5±1.5mm●2次オリフラ:18±1.5mm●TTV:20μm●Bow:45~45μm●Warp:50μm●表面仕上げ:Si面 CMP Si-faceCMP●表面粗さ(Si-face):Ra≦0.2nm(5μm×5μm)●マイクロパイプ:≦10ea/cm2●ブラックレーザーマーキング:1mm(from top edge)●数量:1箱(10枚入)※1枚につき1ケース●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。アズワン品番67-3018-22
注意
●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする