ハミルトンビーチ フードブレンダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84413554 品番HBF900S
参考基準価格(税別)¥607,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

大容量のステンレス容器は耐久性があり、大量の仕込みや温かいミキサー食づくりに適しています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:226×378×H481mm●ボトル容量:4.0L(ステンレス)●電源:単相100V(50/60Hz)1200W●質量:11kg●スピード:3段変速 HIGH、MED、LOW PULSE ボタン●コード番号:AE3937 アズワン品番67-6876-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする