中部コーポレーション
中部コーポレーションの キッチン・調理用品
中部コーポレーションの コーヒー用品・コーヒーマシン
中部コーポレーションの コーヒー用品
初雪 手動式ブロックアイススライサー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84413859
品番
HA-110S
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:399×273×H607mm●氷削能力:ブロック氷/0.7kg/分●円盤有効径:Φ200mm●重量:14.5kg●粗さ調節ワンタッチダイヤル式●コード番号:AE0103
アズワン品番
67-6875-98