エーチェック SUS製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84413868 品番AT-8044
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,879
販売価格(税別)
9,890

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。
配管姿勢を縦、横問わず接続できます。
SUS製で耐食性に優れます。
流体の逆流を防ぐバルブです。

仕様●有効断面積(mm2):26.0●接続口径:R1/2●全長(mm):40●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):8.0●六角対辺(mm):22●六角対辺長さ(mm):22●使用温度:0〜100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2746 アズワン品番67-6843-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする