エーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84414035 品番AS-1011R
参考基準価格(税別)¥2,449 販売価格(税込) ¥2,683
販売価格(税別)
2,439

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。
配管姿勢を縦、横問わず接続できます。
ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。
流体の逆流を防ぐバルブです。

仕様●有効断面積(mm2):5.3●接続口径:Rc1/8●全長(mm):35●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.7●六角対辺(mm):14●六角対辺長さ(mm):14●使用温度:0〜100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2568 アズワン品番67-6843-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする