エーチェック 黄銅製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84414148 品番AT-1022R
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。
配管姿勢を縦、横問わず接続できます。
ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。
流体の逆流を防ぐバルブです。

仕様●有効断面積(mm2):8.2●接続口径:R1/4●全長(mm):29●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.5●六角対辺(mm):14●六角対辺長さ(mm):14●使用温度:0〜100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2681 アズワン品番67-6843-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする