MODEL-7102B ポータブルバランサ 昭和測器 84414218

ポータブルバランサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード84414218品番MODEL-7102B
参考基準価格(税別)¥626,000販売価格(税込)¥681,780
販売価格(税別)
619,800

ストロボタイプで回転機のバランスを簡単に測定できるフィールドバランサです。
モニタ用出力端子があり、波形観測や記録が可能です。
専用の計算機(CAL-40:別売)により、修正位置と修正重量が簡単に求められます。

仕様●適応検出器:Model-2007 動電型検出器 80mV/cm/sec●測定レンジ:10/30/100/300/1000μmP-Pフルスケール●回転数範囲:600~30,000rpm●フィルタ特性:バンドパスフィルタ Q=10、300~3,000rpm(×1レンジ)、3,000~30,000rpm(×10レンジ)●モニタ出力:±1V/フルスケール(入力抵抗10kΩ以上の時)または5mA/フルスケール(入力抵抗20Ω以下の時)出力調整器付●ストロボスコープ:ハンディタイプ クセノンランプ使用(閃光時間5~10μsec)●電源:AC100V 50/60Hz 30VA●サイズ:240×150×120mm●重量:約2.5kgアズワン品番65-3354-49
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする