パワークイック 潤滑・防錆・乾燥促進剤 パワーミルクClear 4L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(3本) 注文コード84414270 品番50369
参考基準価格(税別)¥32,670 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

乾燥時間を大幅にカット。器具のサビを防止し保護します。
浸透性が高く、器具の表面に均一な保護皮膜を形成します。そのため、浸漬処理後の乾燥時間が短縮し、作業効率のアップが期待できます。また、乾燥後のムラも形成されません。
泡立ちがほとんどなく、ジェット洗浄機での使用にも適しています。器材にべたつきが残りにくい処方です。

仕様●内容物形状:液状●外観:微黄色〜淡黄色 透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:推奨使用濃度…ジェット洗浄機:0.5%(10Lの水に対して50mL)、浸漬洗浄:0.5%(10Lの水に対して50mL)●液性:中性●香料:無し●材質:ボトル:PE/キャップ:PE/ノズル:PE●付属品:ノズル●単品サイズ:197×116×253mm●単品重量:4420g アズワン品番67-6825-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする