中部コーポレーション
中部コーポレーションの キッチン・調理用品
中部コーポレーションの コーヒー用品・コーヒーマシン
中部コーポレーションの コーヒー用品
初雪 手動式アイスクラッシャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84414279
品番
HA-1700
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:316×260×H317mm●能力:0.6kg/分●重量:5kg●コード番号:AE0111
アズワン品番
67-6876-03