エーチェック SUS製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc1/4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84414315 品番AS-8022
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,139
販売価格(税別)
6,490

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。
配管姿勢を縦、横問わず接続できます。
SUS製で耐食性に優れます。
流体の逆流を防ぐバルブです。

仕様●有効断面積(mm2):8.2●接続口径:Rc1/4●全長(mm):45●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):4.2●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0〜100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2649 アズワン品番67-6843-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする