冷感 消臭 パワーストレッチヘッドキャップ 迷彩

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード84414385 品番JW-611-ME
参考基準価格(税別)¥874 販売価格(税込) ¥960
販売価格(税別)
873

高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を採用しています。ひんやり涼しい着心地を実現しました。
縫製部分に汗などの嫌なニオイを軽減する消臭ミシン糸を使用しています。
吸汗速乾加工により汗によるベトつきを抑えさわやかな着心地をキープします。
紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能です。
一般作業全般、スポーツに。

仕様●色:迷彩●サイズ:フリー●冷感・消臭●吸汗速乾●UVカット●材質/仕上:本体・メッシュ部:ポリエステル90%・ポリウレタン10%●原産国:中国●コード番号:824-5912 アズワン品番67-6853-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする