162g/600L キムコ ジャイアント 冷蔵庫脱臭剤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84414498 品番EA913AB-33A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥429
販売価格(税別)
390

活性炭と消臭ゲルのW効果で冷蔵庫を悪臭から守ります。
すぐれた脱臭力で、庫内のイヤなニオイを持続的に脱臭します。
魚・漬物などの強いニオイもしっかり脱臭します。
消臭ゲル部分は小さくなり、取り替え時期をお知らせします。
※冷凍室では使用しないでください。

仕様●内容量:活性炭22g+活性炭ゼリー140g●対応サイズ:600Lまで(大型冷蔵庫用)●有効期間:開封後約5〜6ヶ月(使用環境、設置場所などにより異なります)●成分:ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤、エタノール●用途:冷蔵庫用 アズワン品番78-1142-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする