ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 調剤・与薬用品
ナビス(アズワン)の 服薬補助用品
ナビス(アズワン)の 錠剤加工品
マルチ錠剤カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84414665
品番
MPS-2
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
複数の錠剤を一度に割ることが可能です。
刃に触れることなく安全にお使いいただけます。
錠剤をしっかり固定し、カット位置のずれや錠剤の飛散を防止します。
仕様
●サイズ(mm):100×50×55●色:ブルー●材質:本体/ABS樹脂、刃/ステンレス(SUS420)●適応錠剤サイズ:17mm未満●重量:約80g●カッター幅:約55mm●付属品:清掃用ブラシ●※錠剤の形状、材質、種類によっては対応できないものもございます。●※錠剤を並べる際は同じサイズの錠剤のみ並べてください。
アズワン品番
8-394-01
注意
●※錠剤の形状、材質、種類によっては対応できないものもございます。●※錠剤を並べる際は同じサイズの錠剤のみ並べてください。