アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンテナー B27T クリーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84414717
品番
10265500CL202
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,738
販売価格(税別)
¥
4,307
バスケットに入れる
青果物にやさしい内面デザイン
仕様
●材質:PP●外寸(mm):600×300×199●有効内寸(mm):552×252×180●内容量(L):27●圧縮荷重:24.19kN(2,467kgf)
アズワン品番
67-6650-32