アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンテナー A45-2 ハンドル付 メッキ ライトブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84414760
品番
10410501BL510
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,445
販売価格(税別)
¥
4,950
バスケットに入れる
細かいメッシュ形状でシラスなどの小さな魚介類やカット野菜等の収納に適しています。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):572×404×259●有効内寸(mm):459×319×222●内容量(L):40.9●圧縮荷重:4.19kN(427kgf)
アズワン品番
67-6649-07