アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンテナー B#400 ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84414769
品番
12800100BL503
参考基準価格(税別)
¥33,360
販売価格(税込)
¥36,329
販売価格(税別)
¥
33,026
バスケットに入れる
サンテナーBタイプ最大容量
仕様
●材質:PE●外寸(mm):1065×770×624●有効内寸(mm):980×680×590●内容量(L):410●圧縮荷重:17.2kN(1750kgf)
アズワン品番
67-6649-44