アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンテナー B18-6 オレンジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84414796
品番
10185400OR301
参考基準価格(税別)
¥3,720
販売価格(税込)
¥4,051
販売価格(税別)
¥
3,683
バスケットに入れる
サンテナーB#18の側面ベタ面仕様
仕様
●材質:PP●外寸(mm):628×438×86●有効内寸(mm):584×394×70●内容量(L):18.1●圧縮荷重:29.8kN(3040kgf)
アズワン品番
67-6649-71