インターサイエンス
インターサイエンスの 撹拌・粉砕・混合関連
インターサイエンスの ホモジナイザー
インターサイエンスの ホモジナイズバッグ
BagPage + R 400 500枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(500枚)
注文コード
84414830
品番
161025
参考基準価格(税別)
¥57,400
販売価格(税込)
¥63,030
販売価格(税別)
¥
57,300
バスケットに入れる
バッグページ R は、不織布全面フィルター付き滅菌済バッグです。クロスコンタミネーションのリスク無しに瞬時に濾過し、ペースト状のサンプルに適しています。
仕様
●フィルター孔サイズ:250ミクロン未満●サイズ(mm):190×300●入数:500枚入(25枚/袋×20袋)●材質:本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布●サンプル処理容量:50〜300mL●γ線滅菌済●不織布全面フィルターバッグ
アズワン品番
67-4808-04