BagFilter 400P 500枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(500枚) 注文コード84414866 品番111425
参考基準価格(税別)¥58,800 販売価格(税込) ¥64,570
販売価格(税別)
58,700

バッグフィルター Pは、不織布側面フィルター付き滅菌済バッグです。クロスコンタミネーションのリスク無しに濾過ができ、ピペティングに適しています。また、ピペッティング用にプレカット、マスキングゾーンや容量メモリありでユーザーフレンドリーな仕様です。

仕様●フィルター孔サイズ:250ミクロン未満●サイズ(mm):190×300●入数:500枚入(25枚/袋×20袋)●材質:本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布●サンプル処理容量:50〜300mL●γ線滅菌済●側面フィルタータイプ アズワン品番67-4808-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする