BagFilter 400XF 500枚入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(500枚) 注文コード84414875 品番111325
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

バッグフィルター XFは、不織布側面フィルター付き滅菌済バッグで、微粒子を含むサンプルに適応します。特にフローサイトメトリー、PCR、qPCR、スパイラル法などのキャピラリー分析法に適しています。

仕様●フィルター孔サイズ:20ミクロン未満●サイズ(mm):190×300●入数:500枚入(25枚/袋×20袋)●材質:本体/多層コーティング強化合成素材、フィルター/不織布●サンプル処理容量:50〜300mL●γ線滅菌済●側面フィルタータイプ アズワン品番67-4808-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする