曜日別特売
NXAR-5 コーヒーサイフォン ネクスト HARIO 84414900

NXAR-5 コーヒーサイフォン ネクスト HARIO 84414900
NXAR-5 コーヒーサイフォン ネクスト HARIO 84414900
NXAR-5 コーヒーサイフォン ネクスト HARIO 84414900
NXAR-5 コーヒーサイフォン ネクスト HARIO 84414900
NXAR-5 コーヒーサイフォン ネクスト HARIO 84414900
NXAR-5 コーヒーサイフォン ネクスト HARIO 84414900
NXAR-5 コーヒーサイフォン ネクスト HARIO 84414900

コーヒーサイフォン ネクスト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード84414900品番NXAR-5
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

コーヒーサイフォンネクストは、新ステンレス製フィルターがセットされています。(ステンレス製とネルの2種類のフィルターが付属しています。)
ハンドルは持ちやすく滑りにくいラバー仕様。※アルコールは付属しておりません。

仕様●商品寸法(mm):W115×D180×H390●材質:上下ボール/耐熱ガラス、フタ/ポリプロピレン、フィルター一式/ステンレス、メタルフィルター一式/ステンレス・シリコーンゴム、ふうぼう/アルミニウム、アルコールランプホルダー/ポリプロピレン、スタンド/鉄・亜鉛合金・シリコーンゴム、スタンドネジ/真鍮●箱サイズ(mm):W401×D182×H124アズワン品番67-3056-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする