アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンテナー B31 イエロー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84414997
品番
10310900YE304
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥5,271
販売価格(税別)
¥
4,792
バスケットに入れる
収納物にやさしい内面の曲面形状
仕様
●材質:PP●外寸(mm):618×428×147●有効内寸(mm):573×383×133●内容量(L):31.4●圧縮荷重:29.5kN(3,010kgf)
アズワン品番
67-6655-72