アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンクレット#53セット ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84415067
品番
20530101BL503
参考基準価格(税別)
¥27,710
販売価格(税込)
¥30,176
販売価格(税別)
¥
27,433
バスケットに入れる
フタ一体型のネスティングコンテナー。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):485×470×350●有効内寸(mm):415×415×313●内容量(L):58.5●圧縮荷重:14.70kN(1500kgf)
アズワン品番
67-6648-86