アイ電子技研
アイ電子技研の 環境測定(自然環境/安全環境)
アイ電子技研の 気象計器
アイ電子技研の 風速計
プローブ 静圧・差圧
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84415207
品番
S-414
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
静圧、差圧を測定出来ます。
仕様
●測定項目:静圧・差圧●静圧・差圧(Pa):0〜199.000●プローブ寸法:W60×H215×D41mm●プローブ重量:220g●アナログ出力:0〜±2000Pa=0〜±1V
アズワン品番
67-4813-28