サンテナー B60-3 ブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84415277 品番10530400BL503
参考基準価格(税別)¥6,670 販売価格(税込) ¥7,263
販売価格(税別)
6,603

全面網目のスタッキングコンテナーです。

仕様●材質:PP●外寸(mm):642×315×338●有効内寸(mm):582×267×324●内容量(L):52.4●圧縮荷重:18.91kN(1930kgf) アズワン品番67-6656-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする