サンテナー B30N オレンジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84415286 品番10295000OR301
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,445
販売価格(税別)
4,950

長辺・底面がメッシュの長尺コンテナー

仕様●材質:PP●外寸(mm):905×405×105●有効内寸(mm):855×360×87●内容量(L):29.5●圧縮荷重:40.1kN(4,090kgf) アズワン品番67-6655-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする