温度センサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84415347 品番TPK-23
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

K熱電対温度センサー
突刺・液体温度測定用

仕様●K熱電対●温度範囲:-50〜+500℃●サイズ:先端/Φ3.2mm、センサ長/165mm、ハンドル長/120mm●コード長:400〜1000mm(カールコード) アズワン品番67-4764-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする